ELESA+GANTER STELVOET GN 23-80-M20-200-D1-UK

Roestvrij staal - Stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 23-80-M20-200-D1-UK
Rubix:A0577166
Fabrikant:GN 23-80-M20-200-D1-UK
EAN:4045525942660
ELESA+GANTER STELVOET GN 23-80-M20-200-D1-UK

Technische samenvatting

Diameter basis80 mm
Grootte van draadm20
Lengte schroefdraad200 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 23-80-M20-200-D1-UK


Roestvrijstalen stelvoeten GN 23 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht780 g
Diameter basis80 mm
Grootte van draadm20
Lengte schroefdraad200 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 103,96 excl. BTW
/ stuk
€ 125,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

200 mm