Referenties
Elesa+Ganter:GN 40-50-M12-125-A1-S
Rubix:A0590525
Fabrikant:GN 40-50-M12-125-A1-S
EAN:4045525032040




Technische samenvatting
| Diameter basis | 50 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m12 |
| Lengte schroefdraad | 125 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 40-50-M12-125-A1-S
Nivelleervoeten GN 40 zijn eenvoudige en zeer voordelige voetontwerpen. Ze worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 160 g |
| Diameter basis | 50 mm |
| Grootte van draad | m12 |
| Lengte schroefdraad | 125 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,30 excl. BTW
/ stuk
€ 14,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Diameter basis
Grootte van draad
Lengte schroefdraad
125 mm