ELESA+GANTER STELVOET GN 40-50-M16-75-A1-U

Nivelleringsvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 40-50-M16-75-A1-U
Rubix:A0590496
Fabrikant:GN 40-50-M16-75-A1-U
EAN:4045525032521
ELESA+GANTER STELVOET GN 40-50-M16-75-A1-U

Technische samenvatting

Diameter basis50 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 40-50-M16-75-A1-U


Nivelleervoeten GN 40 zijn eenvoudige en zeer voordelige voetontwerpen. Ze worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht177 g
Diameter basis50 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad75 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 11,84 excl. BTW
/ stuk
€ 14,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

75 mm