ELESA+GANTER STELVOET GN 343.2-40-M8-50-KSE

Stelvoeten met schroefdraadbout, staal

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 343.2-40-M8-50-KSE
Rubix:A0594644
Fabrikant:343.2-40-M8-50-KSE
EAN:4045525114197
ELESA+GANTER STELVOET GN 343.2-40-M8-50-KSE

Technische samenvatting

Diameter basis40 mm
Grootte van draadm8
Lengte schroefdraad50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 343.2-40-M8-50-KSE


De statische belasting van de stelvoeten GN 343.2 wordt beperkt door het draagvermogen van het kogelgewricht met draadbout (treksterkteklasse 5.8 (500 N/mm2)). De statische belastingswaarden (alleen geldig voor type OS / KS) in de bovenstaande tabel hebben betrekking op een netto verticale belasting ten opzichte van de stelvoet. Onder normale bedrijfsomstandigheden is zijdelingse belasting of hoekbelasting niet ongebruikelijk en zou het draagvermogen aanzienlijk worden verminderd, waarmee rekening moet worden gehouden. Stelvoeten GN 343.2 kunnen niet worden gedemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter basis40 mm
Grootte van draadm8
Lengte schroefdraad50 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 19,47 excl. BTW
/ stuk
€ 23,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen