ELESA+GANTER STELVOET GN 40-80-M12-125-A1-S

Nivelleringsvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 40-80-M12-125-A1-S
Rubix:A0590399
Fabrikant:GN 40-80-M12-125-A1-S
EAN:4045525036307
ELESA+GANTER STELVOET GN 40-80-M12-125-A1-S

Technische samenvatting

Diameter basis80 mm
Grootte van draadm12
Lengte schroefdraad125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 40-80-M12-125-A1-S


Nivelleervoeten GN 40 zijn eenvoudige en zeer voordelige voetontwerpen. Ze worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht240 g
Diameter basis80 mm
Grootte van draadm12
Lengte schroefdraad125 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 15,36 excl. BTW
/ stuk
€ 18,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

125 mm