FACOM DOP 3/4" 6-KANT IMPACT NK.1 1/8A

NK.A - Impact-doppen 3/4" 6-kant, inch-maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:NK.1'1/8A
Rubix:10103001
EAN:3148516561817
FACOM DOP 3/4" 6-KANT IMPACT NK.1 1/8A

Technische samenvatting

Aansluiting3/4 ''
Diameter44 mm
Lengte54 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 3/4" 6-KANT IMPACT NK.1 1/8A


A ["]: 1"d [mm]: 44d1 [mm]: 41H3 [mm]: 18L [mm]: 50L1 [mm]: 186-kant [mm]: 6BA: BA.38AGA: GA.37A[g]: 480

Sterke punten

• Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht392 g
Afmeting verpakking (D x B x H)55x44x44 mm
Gewicht verpakking392 g
Aansluiting3/4 ''
Diameter44 mm
Lengte54 mm
31,37 excl. BTW
/ stuk
37,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen