ACTION BINNENZESKANT SLAGDOP 3/4" - 36MM DO696536A
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO696536A
Rubix:A0341501
Fabrikant:DO696536A
EAN:8717981205134
Documenten
Productdetails : ACTION BINNENZESKANT SLAGDOP 3/4" - 36MM DO696536A
Slagdop 3/4" x 36 BZK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 44 mm |
| Lengte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,09 excl. BTW
/ stuk
€ 78,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
