FACOM DOP 3/4" 12-KANT IMPACT NKD.18A

NK.D - Impact-doppen 3/4" 12-kant, metrische maten

Zie technische informatie
Referenties
Facom:NKD.18A
Rubix:10102723
EAN:3148516564139
FACOM DOP 3/4" 12-KANT IMPACT NKD.18A
Technische samenvatting
Aansluiting3/4 ''
Diameter38 mm
Lengte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 3/4" 12-KANT IMPACT NKD.18A


A [mm]: 16d [mm]: 44d1 [mm]: 29,0H3 [mm]: 12L [mm]: 50L1 [mm]: 1212-kant [mm]: 12BA: BA.38AGA: GA.37A[g]: 185

Sterke punten

• Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht357 g
Afmeting verpakking (D x B x H)54x44x44 mm
Gewicht verpakking357 g
Aansluiting3/4 ''
Diameter38 mm
Lengte50 mm
Vierkant18 mm
Afwerkingfosfaat
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
25,87 excl. BTW
/ stuk
31,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen