Referenties
Bosch:PRO Impact Socket (2608003057)
Rubix:A0751635
Fabrikant:2608003057
EAN:6949509246943



Productdetails : BOSCH PRO KRACHTDOP 30X50X30MM M 20, 43MM 2608003057
You can use the PRO Impact Socket to handle hex screws, bolts, and nuts with your square-drive wrench. We designed it to help you with screw driving tasks in plant installations or other types of heavy industrial work
Je kunt de PRO Impact-dop gebruiken om zeskantschroeven, -bouten en -moeren aan te draaien met de dopsleutel met vierkantaandrijving. We hebben deze ontworpen om te helpen met schroefwerkzaamheden in fabrieksinstallaties of andere soorten zwaar industrieel werk.
Sterke punten
•Robust screw driving
Chrome-molybdenum steel for resistance to high torque
Chrome-molybdenum steel for resistance to high torque
Toepassingen
Robust Screwdriving
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 43 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,20 excl. BTW
/ stuk
€ 14,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
