FACOM LANGE IMPACT DOP 3/4 34MM NK.34LA
NK.LA - Impact-doppen 3/4" 6-kant lang, metrische maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:NK.34LA
Rubix:10103097
EAN:3148516556134



Productdetails : FACOM LANGE IMPACT DOP 3/4 34MM NK.34LA
A [mm]: 30d [mm]: 44d1 [mm]: 47H3 [mm]: 24L [mm]: 95L1 [mm]: 246-kant [mm]: 6BA: BA.38AGA: GA.37A[g]: 900
Sterke punten
• Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 897 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x55x55 mm |
| Gewicht verpakking | 897 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 44 mm |
| Lengte | 90 mm |
| Vierkant | 34 mm |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,40 excl. BTW
/ stuk
€ 62,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen