Referenties
Bahco:9540DZ
Rubix:A0762409
Fabrikant:9540DZ
EAN:7314150414048



Productdetails : BAHCO DOPPENSET 1 INCH 12D 9540DZ
Bahco 9540DZ is een 1 inch doppenset met 12-kant bussen in inches en een matte afwerking. De set wordt geleverd in een metalen koffer met inleg en bestaat uit 11 onderdelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 260 mm |
| Lengte | 670 mm |
| Vierkant | 25,4 mm |
| Diameter (inch) | 1 '' |
| Afwerking | mat |
| Gewicht | 27000 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.115,94 excl. BTW
/ stuk
€ 1.350,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
