FACOM LANGE IMPACT DOP 3/4 46MM NK.46LA
NK.LA - Impact-doppen 3/4" 6-kant lang, metrische maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:NK.46LA
Rubix:10103110
EAN:3148516556998



Productdetails : FACOM LANGE IMPACT DOP 3/4 46MM NK.46LA
A [mm]: 30d [mm]: 44d1 [mm]: 47H3 [mm]: 24L [mm]: 95L1 [mm]: 246-kant [mm]: 6BA: BA.38AGA: GA.37A[g]: 900
Sterke punten
• Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1234 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x70x70 mm |
| Gewicht verpakking | 1234 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 44 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Vierkant | 46 mm |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,82 excl. BTW
/ stuk
€ 85,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen