ACTION BINNENZESKANT SLAGDOP 3/8" - 7MM DO696207A
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:3/8" X 7 DO696207A
Rubix:A0341474
Fabrikant:DO696207A
EAN:8717981123209
Documenten
Productdetails : ACTION BINNENZESKANT SLAGDOP 3/8" - 7MM DO696207A
Slagdop 3/8" x 7 BZK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 19 mm |
| Lengte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,20 excl. BTW
/ stuk
€ 12,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
