FACOM DOP 3/4" 12-KANT IMPACT DUNWANDIG NKB.24

NKB - Impact-doppen 3/4" 6-kant lang, dunwandig, metrische maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:NKB.24
Rubix:10103129
EAN:3148510389240
FACOM DOP 3/4" 12-KANT IMPACT DUNWANDIG NKB.24

Technische samenvatting

Aansluiting3/4 ''
Diameter36 mm
Lengte102 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 3/4" 12-KANT IMPACT DUNWANDIG NKB.24


A [mm]: 21d1 [mm]: 33H3 [mm]: 21L [mm]: 102L1 [mm]: 216-kant [mm]: 6BA: BA.38AGA: GA.37A[g]: 600

Sterke punten

• Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.• Dunwandig voor moeilijk toegankelijke plaatsen.• Profiel bolvormige 6-kant voor een grotere sterkte.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht606 g
Afmeting verpakking (D x B x H)95x44x44 mm
Gewicht verpakking606 g
Aansluiting3/4 ''
Diameter36 mm
Lengte102 mm
Vierkant24 mm
Afwerkingfosfaat
Gewicht640 g
€ 43,41 excl. BTW
/ stuk
€ 52,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen