MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT 8MM 4932480006
Doppen 1/2˝ FOUR FLAT™
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932480006
Rubix:A0839022
Fabrikant:4932480006
EAN:4058546378004

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT 8MM 4932480006
½″ Dop - 12mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2˝ vierkant '' |
| Diameter | 13,7 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 0,315 '' |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,90 excl. BTW
/ stuk
€ 10,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen