FACOM DOP 3/4" 12-KANT IMPACT NKD.36A

NKD.A - 12 slagmoerdoppen 3/4", metrische maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:NKD.36A
Rubix:10561006
EAN:3662424013997
FACOM DOP 3/4" 12-KANT IMPACT NKD.36A

Technische samenvatting

Aansluiting3/4 ''
Diameter54 mm
Lengte56 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 3/4" 12-KANT IMPACT NKD.36A


A [mm]: 29d [mm]: 46L [mm]: 50L1 [mm]: 17[g]: 410

Sterke punten

• Voor uw veiligheid: gebruik de slagmoerdoppen met de bijpassende ringen en borgpennen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht523 g
Afmeting verpakking (D x B x H)55x55x55 mm
Gewicht verpakking518 g
Aansluiting3/4 ''
Diameter54 mm
Lengte56 mm
Vierkant36 mm
Afwerkingfosfaat
48,73 excl. BTW
/ stuk
58,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen