Referenties
Action Seals:DO4010-1-1 1/2
Rubix:A0916881
Fabrikant:DO4010-1-1 1/2
EAN:8717981140329
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 1 1/2" DIEP DO4010-1-1 1/2
Slagdop 1" x 1 1/2" Diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 52 mm |
| Lengte | 92 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,04 excl. BTW
/ stuk
€ 41,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
