FACOM DOP 3/4" 12-KANT IMPACT LANG NKD.32L

NKD.L - Lange 12-kant slagmoerdoppen 3/4", metrische maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:NKD.32L
Rubix:10561189
EAN:3662424014147
FACOM DOP 3/4" 12-KANT IMPACT LANG NKD.32L

Technische samenvatting

Aansluiting3/4 ''
Diameter44 mm
Lengte85 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 3/4" 12-KANT IMPACT LANG NKD.32L


A [mm]: 17d [mm]: 40d1 [mm]: 30L [mm]: 85L1 [mm]: 11[g]: 450

Sterke punten

• Voor uw veiligheid: gebruik de slagmoerdoppen met de bijpassende ringen en borgpennen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht652 g
Afmeting verpakking (D x B x H)85x48x48 mm
Gewicht verpakking653 g
Aansluiting3/4 ''
Diameter44 mm
Lengte85 mm
Vierkant32 mm
€ 45,16 excl. BTW
/ stuk
€ 54,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen