Referenties
Stahlwille:25010030
Rubix:10121912
EAN:4018754015726



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE IMPACT DOP 55IMP-30
3/4" binnenvierkant-aansluiting, DIN 3129/ISO 1711-2, voor moeraanzetters, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 48x48x54 mm |
| Logistiek gewicht | 438 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 47,4 mm |
| Lengte | 54 mm |
| Vierkant | 44 mm |
| Diameter (inch) | 1,87 '' |
| Afwerking | gietijzer |
| Gewicht | 438 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,81 excl. BTW
/ stuk
€ 40,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen