Referenties
Grundfos:NKE 65-200/170S2A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0110968
Fabrikant:99539581
EAN:5713830750445

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 65-200/170S2A1F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 65-200/170S2A1F2AE-SBQQE is een niet-zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp met variabele snelheid. Q tot 46 m³/h, H 8,2 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 766,7 l/min |
| Afzuighoogte | 8,2 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 8,2 m |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.268,18 excl. BTW
/ stuk
€ 8.794,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
