FACOM DOP 3/4" IMPACT LANG TORX NKTX.20L

NKTX.L - Slagmoerdoppen 3/4" Torx® inwendige schroefdraad

Zie technische informatie

Referenties

Facom:NKTX.20L
Rubix:10561205
EAN:3662424015731
FACOM DOP 3/4" IMPACT LANG TORX NKTX.20L

Technische samenvatting

Aansluiting3/4 ''
Diameter44 mm
Lengte100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 3/4" IMPACT LANG TORX NKTX.20L


A [mm]: 20.24d [mm]: 44L [mm]: 100L1 [mm]: 14.48Torx [No]: E22[g]: 460

Sterke punten

• Voor uw veiligheid: gebruik de slagmoerdoppen met de bijpassende ringen en borgpennen.• Voor Torx® schroeven met uitwendige schroefdraad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht460 g
Afmeting verpakking (D x B x H)100x45x45 mm
Gewicht verpakking464 g
Aansluiting3/4 ''
Diameter44 mm
Lengte100 mm
Vierkant18,41 mm
Afwerkingfosfaat
Gewicht455 g
38,67 excl. BTW
/ stuk
46,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen