Referenties
Stahlwille:03030017
Rubix:10121036
EAN:4018754005895



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DOP 52-17
De Stahlwille doppen van de 52 serie zijn ontworpen om een efficiënte krachtoverdracht te bieden zonder risico op beschadiging van bout- of moerkoppen. Dankzij het zeskantprofiel met AS-Drive-technologie wordt de kracht toegepast op de flanken in plaats van op de hoeken.
Kenmerken:
De 52 serie onderscheidt zich door het robuuste, maar lichte ontwerp, wat ideaal is voor gebruik in krappe ruimtes waar precisie en betrouwbaarheid cruciaal zijn. Elke dop is voorzien van het AS-Drive-profiel, dat de kracht optimaal verdeelt over de flanken van bouten en moeren en zo voortijdige slijtage of afronding voorkomt. De constructie van hoogwaardig HPQ®-staal biedt een uitstekende weerstand tegen torsie en slijtage, terwijl de dunne wand toegang mogelijk maakt tot moeilijk bereikbare plaatsen. De verchroomde afwerking garandeert extra bescherming tegen corrosie en verlengt de levensduur, zowel in de werkplaats als op de bouwplaats.
Specificaties:
• Type: 6-kantdoppen
• Serie: 52
• Vierkantaandrijving: ½″
• Beschikbare maten: 8 t/m 36 mm (metrisch)
• Lengte: 38 mm (8–19) / 42 mm (20–26) / 45 mm (28–30) / 47 mm (32–34) / 52 mm (36)
• Gewicht: 51 g t/m 305 g
• Buitendiameter dopzijde: 13 mm t/m 48 mm
• Buitendiameter basis: 22 mm t/m 31 mm
• Profiel: zeskant AS-Drive
• Materiaal: hoogwaardig HPQ®-staal
• Afwerking: verchroomd
Normen:
Deze doppen voldoen aan internationale normen die de kwaliteit en maatnauwkeurigheid garanderen:
• DIN 3124
• ISO 2725-1
• ASME B 107.5M
• DIN EN 3709
Merkinformatie:
Stahlwille werd opgericht in 1862 in Duitsland en is wereldwijd een toonaangevende fabrikant van precisiegereedschap. Het merk staat bekend om de kwaliteit en duurzaamheid van zijn producten, die betrouwbare prestaties leveren, zelfs onder extreme omstandigheden. Stahlwille ontwikkelt oplossingen die voldoen aan de hoge eisen van de moderne industrie, met name in de luchtvaart, auto-industrie, energiesector en spoorwegindustrie.
Kenmerken:
De 52 serie onderscheidt zich door het robuuste, maar lichte ontwerp, wat ideaal is voor gebruik in krappe ruimtes waar precisie en betrouwbaarheid cruciaal zijn. Elke dop is voorzien van het AS-Drive-profiel, dat de kracht optimaal verdeelt over de flanken van bouten en moeren en zo voortijdige slijtage of afronding voorkomt. De constructie van hoogwaardig HPQ®-staal biedt een uitstekende weerstand tegen torsie en slijtage, terwijl de dunne wand toegang mogelijk maakt tot moeilijk bereikbare plaatsen. De verchroomde afwerking garandeert extra bescherming tegen corrosie en verlengt de levensduur, zowel in de werkplaats als op de bouwplaats.
Specificaties:
• Type: 6-kantdoppen
• Serie: 52
• Vierkantaandrijving: ½″
• Beschikbare maten: 8 t/m 36 mm (metrisch)
• Lengte: 38 mm (8–19) / 42 mm (20–26) / 45 mm (28–30) / 47 mm (32–34) / 52 mm (36)
• Gewicht: 51 g t/m 305 g
• Buitendiameter dopzijde: 13 mm t/m 48 mm
• Buitendiameter basis: 22 mm t/m 31 mm
• Profiel: zeskant AS-Drive
• Materiaal: hoogwaardig HPQ®-staal
• Afwerking: verchroomd
Normen:
Deze doppen voldoen aan internationale normen die de kwaliteit en maatnauwkeurigheid garanderen:
• DIN 3124
• ISO 2725-1
• ASME B 107.5M
• DIN EN 3709
Merkinformatie:
Stahlwille werd opgericht in 1862 in Duitsland en is wereldwijd een toonaangevende fabrikant van precisiegereedschap. Het merk staat bekend om de kwaliteit en duurzaamheid van zijn producten, die betrouwbare prestaties leveren, zelfs onder extreme omstandigheden. Stahlwille ontwikkelt oplossingen die voldoen aan de hoge eisen van de moderne industrie, met name in de luchtvaart, auto-industrie, energiesector en spoorwegindustrie.
Sterke punten
• Hoge krachtoverdracht zonder beschadiging van de randen dankzij AS-Drive-profiel
• Gemaakt van HPQ®-staal voor maximale duurzaamheid en slijtvastheid
• Compact en licht ontwerp voor gebruik in krappe ruimtes
• Volledig compatibel met ½″ ratels, verlengstukken en momentsleutels
• Gemaakt van HPQ®-staal voor maximale duurzaamheid en slijtvastheid
• Compact en licht ontwerp voor gebruik in krappe ruimtes
• Volledig compatibel met ½″ ratels, verlengstukken en momentsleutels
Toepassingen
De doppen van de 52 serie zijn ideaal voor gebruik in industriële omgevingen met beperkte ruimte, zoals turbines, motoren of compacte mechanische compartimenten. Ze worden toegepast voor zowel onderhoud als assemblage door professionals in de machinebouw, luchtvaart, auto-industrie en energiesector. Dankzij de robuustheid en precisie zijn ze ook perfect geschikt voor werkplaatsen en productielijnen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 24 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 70 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,18 excl. BTW
/ stuk
€ 7,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden