FACOM DOP IMPACT 1INCH 6 KANT 36MM NM.36A

NM.A - Impact-doppen 1" 6-kant, metrische maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:NM.36A
Rubix:10103239
EAN:3148516560421
FACOM DOP IMPACT 1INCH 6 KANT 36MM NM.36A

Technische samenvatting

Aansluiting1 ''
Diameter54 mm
Lengte65 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP IMPACT 1INCH 6 KANT 36MM NM.36A


A [mm]: 75d [mm]: 86d1 [mm]: 106H3 [mm]: 50L [mm]: 98L1 [mm]: 506-kant [mm]: 6BA: BA.75AGA: GA.75A[kg]: 3,300

Sterke punten

• Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht778 g
Afmeting verpakking (D x B x H)65x55x55 mm
Gewicht verpakking778 g
Aansluiting1 ''
Diameter54 mm
Lengte65 mm
€ 44,87 excl. BTW
/ stuk
€ 54,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen