ACTION TORSIEDOP 1/2" X 19 (110NM) DO68122L19
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO68122L19
Rubix:A0915389
Fabrikant:DO68122L19
EAN:8717981150069

Documenten
Productdetails : ACTION TORSIEDOP 1/2" X 19 (110NM) DO68122L19
Torsiedop 1/2" x 19 (110Nm)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 27 mm |
| Lengte | 220 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,90 excl. BTW
/ stuk
€ 47,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
