Referenties
Facom:NM.210A
Rubix:10103202
EAN:3148516580993



Productdetails : FACOM VERLENGSTUK 1" IMPACT NM.210A 200MM
d [mm]: 54L [mm]: 200BA: BA.46AGA: GA.43A[kg]: 1,60
Sterke punten
• Voor uw veiligheid: gebruik de impact-verlengstukken met de bijpassende ringen en borgpennen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1653 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 200x52x52 mm |
| Gewicht verpakking | 1653 g |
| Aansluiting | 1 '' |
| Lengte | 200 mm |
| Diameter | 54 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,28 excl. BTW
/ stuk
€ 105,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen