FACOM EXTRA LANGE DOP IMPACT 1INCH 33MM NM.33ELA
NM.ELA - Impact-doppen 1" 6-kant extra lang, metrische maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:NM.33ELA
Rubix:10103233
EAN:3148516573520



Productdetails : FACOM EXTRA LANGE DOP IMPACT 1INCH 33MM NM.33ELA
A [mm]: 30d [mm]: 54d1 [mm]: 50H3 [mm]: 30L [mm]: 270L1 [mm]: 306-kant [mm]: 6BA: BA.46AGA: GA.43A[kg]: 2,50
Sterke punten
• Voor uw veiligheid: gebruik de verlengstukken met de bijpassende ringen en borgpennen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2329 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 270x55x55 mm |
| Gewicht verpakking | 2329 g |
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 270 mm |
| Vierkant | 33 mm |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 188,60 excl. BTW
/ stuk
€ 228,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen