Referenties
Festo:CPX-FB13
Rubix:05099907
Fabrikant:195740
EAN:4052568006662

Documenten
Productdetails : FESTO BUSKNOOP CPX-FB13 195740
Busknoop CPX-FB13 voor modulaire elektrische CPX-terminal. Afmetingen B x L x H=(* (inclusief verbindingsblok), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Veldbusinterface=(* te assembleren Sub-D-stekker, * Sub-D-contactdoos, 9-polig, * 2x M12x1, 5-polig, B-gecodeerd), Toestelspecifieke diagnose=(* Kanaal- en modulegeoriënteerde diagnose, * - Onderspanning module, * - Diagnosegeheugen), Communicatietypes=(* DPV0: cyclische communicatie, * DPV1: acyclische communicatie), Configuratieondersteuning=GSD-bestand
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 160x160x75 mm |
| Logistiek gewicht | 181,36 g |
| Type | busknooppunt voor cpx terminal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 300,21 excl. BTW
/ stuk
€ 363,25 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden