ELVZ NOKBORGRING D462 95MM
Nokborgplaat met binnennok DIN 462 Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:38684.950.001
Rubix:08917105
EAN:8715492782403

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 95 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 135 mm |
Productdetails : ELVZ NOKBORGRING D462 95MM
Nokborgplaat met binnennok DIN 462 Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 86,500 g |
| Binnendiameter | 95 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 135 mm |
| Norm | DIN 462 |
| Type | elvz nokborgring d462 95mm |
| Metrische diameter | M95 |
| Dikte | 1,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,48 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 105,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
135 mm
Type
elvz nokborgring d462 95mm
Metrische diameter
M95