SPARTEX RVS A2 TANDVEERRING IZ OPEN-BI D6797J M2

Ventilatorringen, vorm A

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONLARGJ2,2A2
Rubix:08258062
Fabrikant:6797222
EAN:4043377145710
SPARTEX RVS A2 TANDVEERRING IZ OPEN-BI D6797J M2

Technische samenvatting

Binnendiameter2,2 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter4,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TANDVEERRING IZ OPEN-BI D6797J M2


SPARTEX RVS A2 TANDVEERRING J OPEN-BU D6797A M2X4,5X0,3

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Binnendiameter2,2 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter4,5 mm
NormDIN 6797
Typeventilatorringen, vorm j
Metrische diameterM2
Dikte0,3 mm
KwaliteitsklasseA2
€ 9,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 10,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Binnendiameter

2,2 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

4,5 mm

Type

Metrische diameter

M2