SKF NUKR 52 XA NOKROL

Nokrollen (tapse looprollen)

Zie technische informatie

Referenties

SKF:NUKR 52 XA
Rubix:03042915
Fabrikant:95420
EAN:7316571032955
SKF NUKR 52 XA NOKROL

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Breedte66 mm
Afdichtingopen
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NUKR 52 XA NOKROL


Nokrollen (met draadstift) zijn ontworpen voor gebruik op alle soorten loopvlakken en voor gebruik in nokkenaandrijvingen, transportbandsystemen, enz. Ze zijn gebaseerd op een tweerijig, volrollig cilinderlager met een massief draadeind in plaats van een binnenring. Ze hebben een dikwandige buitenring met een cilindrisch loopvlak en worden afgedicht en gebruiksklaar geleverd. De lagers kunnen via de draadstift nagesmeerd.

Sterke punten

- Hoge radiale belastbaarheid
- Geschikt voor relatief zware axiale belastingen door scheefhangen of kantelen
- Lange levensduur
- Eenvoudig te monteren
- Afgedicht voor meer betrouwbaarheid, met nasmeerfunctie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)66x52x52 mm
Logistiek gewicht514 g
Binnendiameter20 mm
Breedte66 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Buitendiameter52 mm
Serienukr
Dyn. belasting29,7 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode83022000
€ 162,78 excl. BTW
/ stuk
€ 196,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen