MITUTOYO WERKPLAATSCHUIFMAAT 0-40" 160-106

Noniusschuifmaat

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mitutoyo:160-106
Rubix:A0276658
EAN:4946368024295
MITUTOYO WERKPLAATSCHUIFMAAT 0-40" 160-106

Technische samenvatting

Meetbereik, minimaal0 mm
Meetbereik, maximaal1000 mm
Weergavenoniusschaal (zonder parallax)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MITUTOYO WERKPLAATSCHUIFMAAT 0-40" 160-106


A Mitutoyo dual-scale vernier caliper equipped with a fine-adjustment wheel and special nib-style jaws. Hardened stainless steel construction with easy-to-read, satin-chromed scales.
Noniusschuifmaat Mitutoyo 160-106 voor ID/OD-metingen met fijne afstelling. Bereik 0–1000 mm, resolutie 0,02 mm en nauwkeurigheid ±0,003".

Sterke punten

•The jaws have round measuring faces for accurate ID measurement
With fine adjustment carriage to feed the slider
Inside and outside measurements can be directly read from the upper and lower Slider graduations, respectively

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Meetbereik, minimaal0 mm
Meetbereik, maximaal1000 mm
Weergavenoniusschaal (zonder parallax)
Resolutie0,02 mm
Lengte1240 mm
Beklengte140 mm
Gewicht3500 g
Nauwkeurigheid±76,2 µm
1.270,80 excl. BTW
/ stuk
1.537,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen