Referenties
Mitutoyo:536-102
Rubix:17021866
EAN:4946368111032

Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 200 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 200 mm |
| Weergave | geen (analoog model zonder display) |
Productdetails : MITUTOYO SCHUIFMAAT 200MM/0,05MM 536-102
Caliper with adjustable measuring jaw and depth gauge.
Mitutoyo 536-102 is een schuifmaat met een verstelbare (offset) bek voor het meten van treden en moeilijk bereikbare plaatsen. Rozdzielczość 0,05 mm, zakres 0–200 mm.
Sterke punten
•Main scale jaw can slide up and down to facilitate measurement of stepped sections (Hard-to-reach dimensions such as A, B, C can be accurately measured )
With depth bar
With SPC data output (Series 573) • Supplied in fitted plastic case
With depth bar
With SPC data output (Series 573) • Supplied in fitted plastic case
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 200 mm |
| Meetbereik, maximaal | 200 mm |
| Weergave | geen (analoog model zonder display) |
| Resolutie | 0,05 mm |
| Lengte | 286 mm |
| Beklengte | 95 mm |
| Gewicht | 200 g |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 360,00 excl. BTW
/ stuk
€ 435,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen