MITUTOYO SCHUIFMAAT MET LANGE MEETBEKKEN 0-40", INCH 534-120
Noniusschuifmaat
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:534-120
Rubix:A0275808
EAN:4946368111001

Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 20,32 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 1000 mm |
| Weergave | nonius (analoge schaal) |
Documenten
Productdetails : MITUTOYO SCHUIFMAAT MET LANGE MEETBEKKEN 0-40", INCH 534-120
These vernier calipers with long jaws come with or without fine adjustment and let you measure hard-to-reach features.
Analoge noniusschuifmaat Mitutoyo 534-120 met lange meetbekken voor nauwkeurige ID/OD-metingen op moeilijk toegankelijke plaatsen.
Sterke punten
•Long jaws enable you to measure hard-to-reach work piece features
The top offset vernier scale allows you to directly read the inside dimensions without having to add the jaw blade width
The top offset vernier scale allows you to directly read the inside dimensions without having to add the jaw blade width
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 20,32 mm |
| Meetbereik, maximaal | 1000 mm |
| Weergave | nonius (analoge schaal) |
| Resolutie | 0,0254 mm |
| Lengte | 1230 mm |
| Beklengte | 200 mm |
| Gewicht | 3500 g |
| Nauwkeurigheid | ±101,6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.355,40 excl. BTW
/ stuk
€ 1.640,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen