NORD-LOCK BORGRING DELTA PROTEKT TPX M16
Borgring en veerring Nord-Lock
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Nord-Lock:SHB NLX16 1.7182 FLZN VE100
Rubix:0899017960
Fabrikant:2378
Documenten
Productdetails : NORD-LOCK BORGRING DELTA PROTEKT TPX M16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10,1 g |
| Binnendiameter | 16,6 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| 25,4 mm | |
| 25,4 mm | |
| Land van oorsprong | SE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 325,21 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 393,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen