Uw account
Log in of Registreer
Onze producten
Services
Exclusive Brands Must-Haves
Bearing Finder
nl
Exclusive Brands
Mechanische aandrijving
(118.547)
Tooling & Verspaning
(100.818)
Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
(98.074)
Gereedschappen & Meettechniek
(50.676)
Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
(74.498)
Onderhoud & Reparatie
(4.921)
Lastechniek
(2.348)
Bevestiging & Montage
(71.431)
Bedrijfsuitrusting en -inrichting
(15.783)
Ruimers
(5.750)
Frezen
(11.123)
Verzinken, afschuinen, ontbramen
(557)
Boren
(23.265)
Wisselplaat Gereedschap
(20.867)
Zagen
(1.088)
Draadsnijden
(8.578)
Ponsen, kartelen, trekfrezen, rollen, graveren
(85)
Spuitgietuitrusting
(29)
Smeermiddel voor bewerking
(30)
Halffabrikaten
(35)
Toebehoren voor bewerkingsmachines
(9.691)
Uitrusting voor elektro-erosie
(57)
Schuurmiddelen
(13.072)
Bekijk Tooling & Verspaning
Opzetstukken voor rotatiegereedschap
(3.965)
VDI opname
(332)
HSK opname
(185)
Polygonale beitelhouders
(278)
Houders en toebehoren voor draaibanken
(256)
Koel- en smeersystemen, pompen
(66)
Omtrek van de machine
(156)
In- en opspannen
(4.157)
Voelers en boortoebehoren
(15)
Toebehoren voor roterende opzetstukken
(280)
Bekijk Toebehoren voor bewerkingsmachines
< Terug
Rubix Categorieën
Tooling & Verspaning
Toebehoren voor bewerkingsmachines
In- en opspannen
Standaardelementen van mechaniek
Standaardelementen van mechaniek - Toebehoren
NORELEM MONTAGEFLENZEN 21000-050
NORELEM MONTAGEFLENZEN 21000-050
Standaardelementen van mechaniek - Toebehoren Norelem
Referenties
norelem:
21000-050
rubix:
A0414794
ean:
4059495219394
Productdetails
Technische informatie
Productdetails : NORELEM MONTAGEFLENZEN 21000-050
Technische informatie
Attributen
Verpakkingshoeveelheid
1
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Voeg toe aan mijn favorietenlijst
Vergeet niet in te loggen of te registeren
€
51,14
excl. BTW
/
set
€
61,88
incl. BTW
Levering doorgaans binnen
9
dagen
Voeg toe aan winkelwagen
Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.
AMF KROKODIL KLEMPIEK 6312V-21 79855
SPARTEX 6683853 NEOPREEN KAP 10MM
DESTACO VERTIKAALSPANNER 207-S
DESTACO STANG 12/200
DESTACO VERTIKAALSPANNER 247-UB
AMF KROKODILLENKLEM 6312VT-21 M16X16 79921
AMF TRAPSPANNER 7000 GR.2 GROEF 14 74781
PFERD SFS CC-GRIND-SOLID 115/125 5/8
AMF VYZEL 75-115 MM NR.6415 - 86512
DESTACO VERENDE AANDRSCHROEF 920-M
DESTACO AANDRUKSTUK K-508
VLAKKELASFLENS D2576 S235JR MIDDEL 33,7 MM
DESTACO STANG 22/200
SPARTEX 6477265 NEOPREEN KAP 8MM
BESSEY PLAFOND- EN MONTAGESTEUN ST250