Referenties
Aventics:0821301400
Rubix:05080508
Fabrikant:0821301400


Technische samenvatting
| Materiaal | polycarbonaat |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 '' |
| Volumestroom | 1800 l/min |
Productdetails : AVENTICS OLIENEVELAAR 1/4 NL2 - 0821301400
Normale mistolie, serie NL2-LBS
OELER
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 324 g |
| Materiaal | polycarbonaat |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 '' |
| Volumestroom | 1800 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84811005 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,87 excl. BTW
/ stuk
€ 80,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen