Referenties
Aventics:0821301500
Rubix:05080509
Fabrikant:0821301500


Technische samenvatting
| Materiaal | polycarbonaat |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 '' |
| Volumestroom | 6000 l/min |
Productdetails : AVENTICS OLIENEVELAAR 1/2 NL4 - 0821301500
Normale mistolie, serie NL4-LBS
OELER
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 748 g |
| Materiaal | polycarbonaat |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 '' |
| Volumestroom | 6000 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84248970 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,72 excl. BTW
/ stuk
€ 132,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen