FESTO NORMCILINDER DSBC-100-80-PPSA-N3 1384893

NORMCILINDER

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSBC-100-80-PPSA-N3
Rubix:05091712
Fabrikant:1384893
EAN:4052568232450
FESTO NORMCILINDER DSBC-100-80-PPSA-N3 1384893

Technische samenvatting

Typedsbc standaard cilinder
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder80 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBC-100-80-PPSA-N3 1384893


Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met een breed scala aan montageopties.

Sterke punten

- Zelfinstellende pneumatische einddemping bespaart tijd tijdens de inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4538,6 g
Typedsbc standaard cilinder
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder80 mm
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84123100
166,64 excl. BTW
/ stuk
201,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen