FESTO NORMCILINDER DSBC-32-40-PPVA-N3 1376423

NORMCILINDER

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSBC-32-40-PPVA-N3
Rubix:05091739
Fabrikant:1376423
EAN:4052568231675
FESTO NORMCILINDER DSBC-32-40-PPVA-N3 1376423

Technische samenvatting

Typedsbc standaard cilinder
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBC-32-40-PPVA-N3 1376423


Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met een breed scala aan montageopties.

Sterke punten

- Zelfinstellende pneumatische einddemping bespaart tijd tijdens de inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)184x44x44 mm
Logistiek gewicht575,15 g
Typedsbc standaard cilinder
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Aangepaste tariefcode84123100
61,89 excl. BTW
/ stuk
74,89 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden