FESTO NORMCILINDER DSBC-50-100-PPVA-N3 1366952

NORMCILINDER

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSBC-50-100-PPVA-N3
Rubix:05091787
Fabrikant:1366952
EAN:4052568016470
FESTO NORMCILINDER DSBC-50-100-PPVA-N3 1366952

Technische samenvatting

Typedsbc standaard cilinder
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBC-50-100-PPVA-N3 1366952


Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met een breed scala aan montageopties.

Sterke punten

- Zelfinstellende pneumatische einddemping bespaart tijd tijdens de inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)278x65x65 mm
Logistiek gewicht1774,75 g
Typedsbc standaard cilinder
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Aangepaste tariefcode84123100
83,59 excl. BTW
/ stuk
101,14 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden