FESTO NORMCILINDER DSBC-50-160-PPVA-N3 1366954

NORMCILINDER

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSBC-50-160-PPVA-N3
Rubix:05091793
Fabrikant:1366954
EAN:4052568016494
FESTO NORMCILINDER DSBC-50-160-PPVA-N3 1366954

Technische samenvatting

Typedsbc standaard cilinder
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder160 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBC-50-160-PPVA-N3 1366954


Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met een breed scala aan montageopties.

Sterke punten

- Zelfinstellende pneumatische einddemping bespaart tijd tijdens de inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)336x67x65 mm
Logistiek gewicht2099 g
Typedsbc standaard cilinder
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder160 mm
Aangepaste tariefcode84123100
86,69 excl. BTW
/ stuk
104,89 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden