Referenties
Festo:DSBC-50-60-PPSA-N3
Rubix:05091816
Fabrikant:2102630
EAN:4052568251451



Technische samenvatting
| Type | dsbc standaard cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 60 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBC-50-60-PPSA-N3 2102630
Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met een breed scala aan montageopties.
Sterke punten
- Zelfinstellende pneumatische einddemping bespaart tijd tijdens de inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1519,5 g |
| Type | dsbc standaard cilinder |
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 60 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,57 excl. BTW
/ stuk
€ 96,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen