FESTO NORMCILINDER DSBC-63-200-PPSA-N3 1383639

NORMCILINDER

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSBC-63-200-PPSA-N3
Rubix:05091830
Fabrikant:1383639
EAN:4052568232306
FESTO NORMCILINDER DSBC-63-200-PPSA-N3 1383639

Technische samenvatting

Typedsbc standaard cilinder
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder200 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBC-63-200-PPSA-N3 1383639


Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met een breed scala aan montageopties.

Sterke punten

- Zelfinstellende pneumatische einddemping bespaart tijd tijdens de inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)380x80x80 mm
Logistiek gewicht2871,5 g
Typedsbc standaard cilinder
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder200 mm
Aangepaste tariefcode84123100
101,67 excl. BTW
/ stuk
123,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen