Referenties
Festo:DSBC-63-20-PPVA-N3
Rubix:05091833
Fabrikant:2125490
EAN:4052568251956



Technische samenvatting
| Type | dsbc standaard cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBC-63-20-PPVA-N3 2125490
Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met een breed scala aan montageopties.
Sterke punten
- Zelfinstellende pneumatische einddemping bespaart tijd tijdens de inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 215x75x75 mm |
| Logistiek gewicht | 1900 g |
| Type | dsbc standaard cilinder |
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,39 excl. BTW
/ stuk
€ 113,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen