Referenties
Festo:DSBC-40-185-PPSA-N3
Rubix:A0501070
Fabrikant:1462835(DSBC-40-185-PPSA-N3)






Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 40 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 2800 mm |
| Type | festo normcilinder dsbc-40-1000-ppsa-n3 1462835 |
Documenten
Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBC-40-1000-PPSA-N3 1462835
Festo normcilinder dsbc-40-1000-ppsa-n3 1462835
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 2800 mm |
| Type | festo normcilinder dsbc-40-1000-ppsa-n3 1462835 |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 169,49 excl. BTW
/ stuk
€ 205,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen