FESTO NORMCILINDER DSBC-32-50-D3-PPSA-N3 3659378

NORMCILINDER

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSBC-32-50-D3-PPSA-N3
Rubix:05122864
Fabrikant:3659378
EAN:4052568272661
FESTO NORMCILINDER DSBC-32-50-D3-PPSA-N3 3659378

Technische samenvatting

Typestandaard cilinder volgens iso 15552
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBC-32-50-D3-PPSA-N3 3659378


Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met een breed scala aan montageopties.

Sterke punten

- Zelfinstellende pneumatische einddemping bespaart tijd tijdens de inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typestandaard cilinder volgens iso 15552
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Aangepaste tariefcode84123100
68,40 excl. BTW
/ stuk
82,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen