FESTO NORMCILINDER DSBC-40-25-D3-PPVA-N3 3660616

NORMCILINDER

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSBC-40-25-D3-PPVA-N3
Rubix:05122910
Fabrikant:3660616
EAN:4052568273156
FESTO NORMCILINDER DSBC-40-25-D3-PPVA-N3 3660616

Technische samenvatting

Typestandaard cilinder volgens iso 15552
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBC-40-25-D3-PPVA-N3 3660616


Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met een breed scala aan montageopties.

Sterke punten

- Zelfinstellende pneumatische einddemping bespaart tijd tijdens de inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typestandaard cilinder volgens iso 15552
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Aangepaste tariefcode84123100
78,04 excl. BTW
/ stuk
94,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen