FESTO NORMCILINDER DSBC-100-320-D3-PPSA-N3 8165696

NORMCILINDER

Zie technische informatie

Referenties

Festo:DSBC-100-320-D3-PPSA-N3
Rubix:A0369250
Fabrikant:8165696
EAN:4052568598471
FESTO NORMCILINDER DSBC-100-320-D3-PPSA-N3 8165696

Technische samenvatting

Typefesto normcilinder dsbc-100-320-d3-ppsa-n3 8165696
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBC-100-320-D3-PPSA-N3 8165696


Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met een breed scala aan montageopties.

Sterke punten

- Zelfinstellende pneumatische einddemping bespaart tijd tijdens de inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefesto normcilinder dsbc-100-320-d3-ppsa-n3 8165696
212,45 excl. BTW
/ stuk
257,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen