FESTO NORMCILINDER DSBC-100-40-D3-PPVA-N3 8165656

NORMCILINDER

Zie technische informatie

Referenties

Festo:DSBC-100-40-D3-PPVA-N3
Rubix:A0369290
Fabrikant:8165656
EAN:4052568598082
FESTO NORMCILINDER DSBC-100-40-D3-PPVA-N3 8165656

Technische samenvatting

Typenormcilinder dsbc-100-40-d3-ppva-n3 (8165656)
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBC-100-40-D3-PPVA-N3 8165656


Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met een breed scala aan montageopties.

Sterke punten

- Zelfinstellende pneumatische einddemping bespaart tijd tijdens de inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typenormcilinder dsbc-100-40-d3-ppva-n3 (8165656)
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Verbindingg1/2
Materiaalrohs-compliant; zuigerafdichting tpe-u(pu); zuiger gesmeed aluminiumlegering; zuigerstang hooggelegeerd staal; buffer seal tpe-u(pu); cilinderbuis glad geanodiseerd aluminiumlegering; afdekkap gecoat gegoten aluminium; dempings-bus pom; zuigerstang-wiper tpe-e; lager met metal polymer compound; moer gegalvaniseerd staal; collar screws gegalvaniseerd staal
Max. Gebruikstemperatuur80 °C
187,85 excl. BTW
/ stuk
227,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen