Referenties
Festo:DSBC-100-50-D3-PPVA-N3
Rubix:A0369288
Fabrikant:8165658
EAN:4052568598105

Technische samenvatting
| Type | festo dsbc-100-50-d3-ppva-n3 8165658 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 100 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBC-100-50-D3-PPVA-N3 8165658
Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met een breed scala aan montageopties.
Sterke punten
- Zelfinstellende pneumatische einddemping bespaart tijd tijdens de inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo dsbc-100-50-d3-ppva-n3 8165658 |
| Diameter zuiger | 100 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Lengte | 31 mm |
| Verbinding | g1/2 |
| Materiaal | gecoat spuitgietaluminium; glad-geanodiseerde gesmede aluminiumlegering; hooggelegeerd staal (zuigerstang) |
| Max. Gebruikstemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 188,82 excl. BTW
/ stuk
€ 228,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen